{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 7035
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary; Jasnoszary
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Korpus; Einwurfklappe
|
|
| Kolor |
Szare; Szare
|
|
| Pojemność |
75 l
|
|
| Wysokość |
1 000 mm
|
|
| Szerokość |
400 mm
|
|
| Głębokość |
380 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Pojemniki na odpady
|
|
| Platformy |
prostokąt
|
|
| Materiał |
metal
|
|
| Powierzchnia |
lakierowane proszkowo
|
|
| Norma |
DIN 4102
|
|
| Masa |
19,8 kg
|
| Numer artykułu | 987150 7035 | |
| EAN / GTIN | 4031068147792 | |
| Numer producenta | 660-075-0-2-200 + 7035 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |