{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 3016 | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Teinte, Rouge | Rouge corail | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Rouge corail | Einwurfklappe | |
| Référence fabricant | Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Volume | 75 l | |
| Hauteur | 1 000 mm | |
| Largeur | 400 mm | |
| Profondeur | 380 mm | |
| Type de produit | poubelles | |
| Type | forme rectangulaire | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Norme | DIN 4102 | |
| Poids | 19,8 kg |
| Référence article | 987150 3016 | |
| EAN / GTIN | 4031068199937 | |
| Réf. fabricant | 660-075-0-2-200 + 3016 | |
| Fabricant/personne responsable | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |