Nádoba na druhotné suroviny 75 litrů se samozavírací vhazovací klapkou, Vhazovací klapka barva RAL: 3016

Artiklové číslo: 987150 3016
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhazovací klapka barva RAL Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035; RAL 3016
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Barevný odstín, červená
Korálová červená
Popsaná část, Světle šedá
Korpus
Popsaná část, Korálová červená
Einwurfklappe
Označení výrobce
Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Barva
Šedá; červená
Objem
75 l
Výška
1 000 mm
Šířka
400 mm
Hloubka
380 mm
Druh produktu
Nádoba na odpadky
Tvar
obdélníkový
Povrch
s práškovým lakem
Norma
DIN 4102
Hmotnost
19,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987150 3016
EAN / GTIN 4031068199937
Číslo výrobce 660-075-0-2-200 + 3016
Výrobce/odpovědná osoba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Popis

Provedení:

75litrová sběrná nádoba s pozinkovanou vnitřní nádobou (v oblasti dna těsná proti úniku kapalin) a křídlová dvířka (s magnetickým zavíráním a 4hranným zámkem).
Se samozavírací vhazovací klapkou, chrání před ohněm a zápachem.

Norma:

Nehořlavé dle DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Pro barevné označení vhazovacích klapek jsou přiloženy robustní, samolepicí ochranné nálepky v odpovídajících barvách.