Sheath stripper coax and multipair cable

Nr art.: 985936
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Maks. średnica kabla 11 mm
Materiał grotu stal
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Właściwości Ostrze blokowane
Krawędzie skrawające Możliwość 2-krotnego wykorzystania
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Masa 35 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985936
EAN / GTIN 3148519859362
Numer producenta 985936
Numer L L60130 1077
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • This tool facilitates the stripping of coaxial, multi-pair twisted pair cables (UTP, STP) and optical fibres
  • Cutting range: Ø 11 mm

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 35