Unealtă pentru dezizolarea cablurilor coaxiale

Cod articol.: 985936
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scule de dezizolare
Diametrul cablului max. 11 mm
Material lamă oțel
Culoarea albastru; roşu; negru
Caracteristici Lamă cu posibilitate de fixare
Muchii tăietoare Utilizabil de 2 ori
Materialul mâner plastic
Greutate 35 g

Identificare și clasificare

Cod articol 985936
EAN / GTIN 3148519859362
Număr producător 985936
L-Număr L60130 1077
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Această unealtă facilitează decuparea cablurilor coaxiale, a cablurilor cu perechi multiple torsadate UTP, STP și a fibrelor opticeDomeniu de tăiere: Ø 11 mm

Caracteristică:

  • Greutate în grame: 35