Nástroj na odizolování koaxiálních kabelů

Artiklové číslo: 985936
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odizolovací nástroje
Průměr kabelu max. 11 mm
Materiál čepele ocel
Barva Modrá; červená; Černá
Vlastnosti Čepel s aretací
Řezné hrany 2násobné použití
Materiálu rukojeť plast
Hmotnost 35 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 985936
EAN / GTIN 3148519859362
Číslo výrobce 985936
L-číslo L60130 1077
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Tento nástroj usnadňuje odizolování koaxiálních kabelů, vícepárových kroucených kabelů UTP, STP a optických vlákenRozsah řezu: Ø 11 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 35