Værktøj til afisolering af koaksialkabler

Art.-nr.: 985936
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Afisoleringsværktøj
Diameter, kabel maks. 11 mm
Materiale, klinge stål
Farve blå; rød; sort
Egenskaber klinge fikserbar
Skærekanter 2-dobbelt brugbar
Materiale, greb kunststof
Vægt 35 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 985936
EAN/GTIN 3148519859362
Producentnummer 985936
L-nummer L60130 1077
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Dette værktøj gør det lettere at afisolere koaksialkabler, flerparede parsnoede parsnoede kabler UTP, STP og optiske fibreSkæreområde: Ø 11 mm

Egenskab:

  • Vægt i gram: 35