Work jacket uvex protection flash Orange/High-vis orange 52

Nr art.: 9841209
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
Seria uvex protection flash
Oznaczenie producenta uvex protection flash
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Rozmiar DE 52
Rodzaj produktu Kurtka
Właściwości Z materiałem odblaskowym
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9841209
EAN / GTIN 4031101563879
Numer producenta 9841209
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even when it’s raining, foggy and dark: work continues outside. The only important thing is that everyone is clearly visible - despite the poor visibility. The high-visibility clothing in the uvex protection flash collection features bright reflective stripes. It goes without saying that the jackets can also be seen in bright colours.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 67% poliester, 33% bawełna
  • Masa: 270 g/m²
  • Ukryty metalowy rząd zatrzasków
  • Kieszeń boczna, wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej oraz kieszeń na telefon komórkowy z możliwością zamknięcia
  • Indywidualna regulacja szerokości
  • Wykończenie rękawa z metalowymi zatrzaskami

Cechy zapewniające komfort

  • Klasyczny krój
  • Nadaje się do prania przemysłowego
  • Norma OEKO-TEX® 100

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 20471 klasa 2
  • W połączeniu z spodniami z paskiem (nr art. 98413 i 98414) spełniona jest norma EN ISO 20471 klasa 3

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ostrzegawcza
  • Rodzaj produktu: Kurtka
  • Typ produktu Podtypy: Kurtka robocza
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • Rodzaj: męska
  • Rozmiar: 52