Arbejdsjakke uvex beskyttelse flash orange/warnorange 52

Art.-nr.: 9841209
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Serie uvex protection flash
Producentbetegnelse uvex protection flash
Farve orange
Anvendendelsestype advarselssikkerhed
Størrelse DE 52
Produkttype jakke
Egenskaber med reflekterende materiale
Køn Herre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9841209
EAN/GTIN 4031101563879
Producentnummer 9841209
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selv når det regner, er tåget og mørkt: fortsætter arbejdet udenfor. Det eneste vigtige er, at alle er klart synlige - på trods af den dårlige sigtbarhed. Tøjet med høj synlighed i uvex protection flash-kollektionen har lyse refleksstriber. Det siger sig selv, at jakkerne også kan ses i skarpt lys.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Materiale: 67 % polyester, 33 % bomuld
  • Vægt: 270 g/m²
  • Skjult trykknaplukning i metal
  • Lommer til siderne, på indersiden af brystet og til mobillommen med lukkemulighed
  • Individuel breddejustering
  • Ærmekant med metaltrykknapper

Komfortfunktioner

  • Almindelig pasform
  • Kan vaskes sammen med almindeligt vasketøj
  • OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • EN ISO 20471 klasse 2
  • I kombination med (hættetrøje-)bukserne (Vare-nr. 98413 og 98414) opfyldes standarden EN ISO 20471 klasse 3

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Advarselssikkerhedsbeklædning
  • Produkttype: Jakke
  • Produkttype Undertyper: Arbejdsjakke
  • Farve (filter): orange
  • Køn: Herrer
  • Størrelse: 52