Zaščita za uvex delovni jopič utripa oranžno/warnorange 52

Št. art.: 9841209
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex protection flash
Oznaka proizvajalca uvex protection flash
Barva oranžna
Vrsta uporabe opozorilna zaščita
Velikost DE 52
Vrsta izdelka jopič
Lastnosti z odsevnim materialom
Spol Moški

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9841209
EAN/GTIN 4031101563879
Številka proizvajalca 9841209
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Tudi ko dežuje, je megleno in temno: se delo nadaljuje zunaj. Pomembno je le, da vsi dobro vidijo - kljub slabi vidljivosti. Dobro vidna oblačila iz kolekcije uvex protection flash imajo svetle odsevne trakove. Samoumevno je, da so jakne na voljo tudi v svetlih barvah.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Material: 67 % poliestra, 33 % bombaža
  • Masa: 270 g/m²
  • Skrita vrstica kovinskih gumbov
  • Žep na strani, notranji žep na prsih in žep za mobilni telefon z možnostjo zapiranja
  • Individualno nastavljanje širine
  • Rob rokava s kovinskimi gumbi

Značilnosti udobja

  • Rednega kroja
  • Primerno za industrijsko pranje
  • OEKO-TEX® Standard 100

Zaščitni elementi

  • EN ISO 20471, razred 2
  • V kombinaciji s hlačami z naramnicami (št. izdelka 98413 in 98414) so izpolnjene zahteve standarda EN ISO 20471 razred 3

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Opozorilna zaščitna delovna oblačila
  • Vrsta izdelka: Jopič
  • Podtipi vrste izdelka: Delovni jopič
  • Barva (filter): oranžen
  • Spol: moški
  • Velikost: 52

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico