uvex Chaqueta de trabajo protection flash naranja reflectante 52

Número de artículo: 9841209
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
Serie uvex protection flash
Denominación del fabricante uvex protection flash
Color naranja
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Tamaño DE 52
Tipo de producto Chaqueta
Características Con material reflectante
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 9841209
EAN / GTIN 4031101563879
Número del fabricante 9841209
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Incluso cuando llueve, hay niebla y está oscuro: el trabajo continúa en el exterior. Lo único importante es que todo el mundo sea claramente visible, a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash incorpora bandas reflectantes brillantes. Ni que decir tiene que las chaquetas también se pueden ver en colores claros.

Característica:

Características generales

  • Material: 67 % poliéster, 33 % algodón
  • Peso: 270 g/m², aprox.
  • Tirada de botones de presión metálicos ocultos
  • Bolsillos laterales, interior en el pecho y para el móvil con cierre
  • Ajuste individual de la anchura
  • Borde de la manga con botones de presión metálicos

Características de confort

  • Regular Fit
  • Apto para lavado industrial
  • Norma OEKO-TEX® 100

Características de seguridad

  • EN ISO 20471, clase 2
  • En combinación con los pantalones con peto (n.º de art. 98413 y 98414), se cumple la norma EN ISO 20471, clase 3

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa protectora de señalización
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta de trabajo
  • Color (filtro): naranja
  • Género: Caballero
  • Tamaño: 52