Tavă de retenţie pentru butoaie de 60 l galvanizată cu grătar, Număr de butoaie×volumul butoiului (l): 4X60

Cod articol.: 981210 4X60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de butoaie×volumul butoiului (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Număr IBC 4 buc.
Distanţă de la sol 100 mm; 100 mm
Concentrație 3 mm
Tip produs tavă de retenţie
Caracteristici Potrivit pentru substanțe periculoase; Cu grătar; Cu tălpi
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile; depozitarea substanţelor corozive interzisă; depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător
Material tablă de oţel
Suprafaţă galvanizat
Volum 61 l
Lăţime totală 910 mm
Înălţimea totală 225 mm
Adâncime totală 800 mm
Greutate totală 45 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 981210 4X60
EAN / GTIN 4052462036185
Producător/responsabil Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanţă de la sol 100 mm. Cu grătar galvanizat.
Zincat la cald conform EN ISO 1461.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sigură şi pentru golirea butoaielor de 60 l şi a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Notă:

Suport pentru butoaie de 60 l este prezentat la Cod 981490.