{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Stojak | |
| Maks. nośność | 1 000 kg | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość użytkowa | 390 mm | |
| Szerokość | 475 mm | |
| Głębokość | 620 mm | |
| Wysokość | 390 mm | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 981490 | |
| EAN / GTIN | 4250101100581 | |
| Numer producenta | 9875 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |