Záchytná vana na 60 l sudy pozinkovaná s mřížovým roštem., Počet sudů×obsah sudu (l): 4X60

Artiklové číslo: 981210 4X60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet sudů×obsah sudu (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva šedá
Počet IBC 4 ks
Výška podjetí 100 mm; 100 mm
Tloušťka 3 mm
Druh produktu záchytná vana
Vlastnosti Vhodné pro nebezpečné látky; S mřížkovým roštem; S ližinami
Skladování Skladování hořlavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování leptavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Materiál ocelový plech
Povrch pozinkováno
Objem 61 l
Šířka celkem 910 mm
Výška celková 225 mm
Celková hloubka 800 mm
Hmotnost celkem 45 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981210 4X60
EAN / GTIN 4052462036185
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm. S pozinkovanou mříží.
Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 60 l sudů a malých obalových jednotek. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 – 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)

Poznámka:

Kozlík na sudy o objemu 60 l najdete pod č. 981490.