{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Oznaczenie producenta | GFD-L 1, verzinkt | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 1 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Fronty drzwi | Ze szczeliną wentylacyjną | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | tak | |
| Typ zamka | Zasuwnica | |
| Klasa bezpieczeństwa pożarowego | TRGS 510 | |
| Rodzaj produktu | Szafa bezpieczeństwa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 75 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | TRGS 510 | |
| Zakres zastosowania | Magazynowanie palnych substancji niebezpiecznych | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 840 mm | |
| Głębokość całkowita | 690 mm | |
| Wys. całkowita | 1 475 mm | |
| Szerokość korpusu | 840 mm | |
| Głębokość korpusu | 690 mm | |
| Wysokość korpusu | 1 475 mm |
| Numer artykułu | 981172 10 | |
| EAN / GTIN | 4052462026339 | |
| Numer producenta | 4495-04-0000-7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |