{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Denumirea producătorului | GFD-L 1, verzinkt | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Cu ușă | ja | |
| Numărul total de uși | 1 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu fantă de ventilație | |
| Ventilația dulapului | ja | |
| Fante de aerisire | ja | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cu cremon | |
| Clasa de siguranță împotriva incendiilor | TRGS 510 | |
| Tip produs | Dulap de siguranţă | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 75 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | TRGS 510 | |
| Domeniu de utilizare | Depozitarea substanțelor periculoase inflamabile | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 840 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 690 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.475 mm | |
| Corpus lățime Br | 840 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 690 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 1.475 mm |
| Cod articol | 981172 10 | |
| EAN / GTIN | 4052462026339 | |
| Număr producător | 4495-04-0000-7 | |
| Producător/responsabil | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |