Depósito de botijas de gás, Número de garrafas de gás: 10

N.º do artigo: 981172 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de garrafas de gás Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GFD-L 1, galvanizado
Material galvanizado
Altura 1.475 mm
Largura 840 mm
Profundidade 690 mm
Número de portas 1
Peso 75 kg
Tipo de produto Depósito de botijas de gás

Identificação e classificação

Número do artigo 981172 10
EAN/GTIN 4052462026339
Número do fabricante 4495-04-0000-7
Fabricante/responsável Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrição

Versão:

Armário para botijas de gás propano de chapa de aço galvanizado. Ventilação natural devido a portas e painéis laterais perfurados, com fechadura. Para o armazenamento de botijas de gás de 11 kg no interior e exterior, conforme TRGS 510.

Material fornecido:

Painel traseiro, painéis laterais, base, prateleira intermédia, teto, porta.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais. Entrega sem montagem.