Dépôt pour bouteilles de gaz, Nombre de bouteilles de gaz: 10

Réf.: 981172 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bouteilles de gaz Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement galvanisation
Référence fabricant GFD-L 1, verzinkt
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Avec porte oui
Nombre total de portes 1 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Façades des portes avec fente d’aération
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Type de serrure fermeture à crémone
Classe de sécurité incendie TRGS 510
Type de produit armoires de sécurité
Position de montage fixation au sol
Poids 75 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Norme TRGS 510
Domaine d’utilisation stockage de matières dangereuses inflammables
Configuration configuration
Largeur totale Bg 840 mm
Profondeur totale Tg 690 mm
Hauteur totale Hg 1 475 mm
Largeur caisson Br 840 mm
Profondeur caisson Ti 690 mm
Hauteur caisson Ho 1 475 mm

Identification et classification

Référence article 981172 10
EAN / GTIN 4052462026339
Réf. fabricant 4495-04-0000-7
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

Armoire pour bouteilles de propane en tôle d’acier galvanisée. Aération naturelle grâce aux portes et parois latérales perforées, avec serrure. Pour le stockage de bouteilles de gaz de 11 kg à l’intérieur et à l’extérieur, suivant TRGS 510.

Livraison:

Paroi arrière, parois latérales, fond, plancher, toit, porte.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés. Livraison sans montage.