• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gasflessendepot, Aantal gasflessen: 10

Artikelnummer: 981172 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gasflessen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GFD-L 1, verzinkt
Materiaal verzinkt
Hoogte 1.475 mm
Breedte 840 mm
Diepte 690 mm
Aantal deuren 1
Gewicht 75 kg
Producttype Gasflessendepot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981172 10
EAN/GTIN 4052462026339
Nummer fabrikant 4495-04-0000-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kast van verzinkt plaatstaal voor propaangasflessen. Natuurlijke ventilatie door geperforeerde deuren en zijwanden, met slot. Voor de opslag van 11-kg-gasflessen binnen en buiten, volgens TRGS 510.

Levering:

Achterwand, zijwanden, bodem, tussenlegbord, dak, deur.

Tip:

Levering vindt in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan