KNIPEX 98 47 11 Nasadka sześciokątna do śrub z łbem sześciokątnym z gniazdem czworokątnym 1/2” 54 mm

Nr art.: 98 47 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta KNIPEX
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czerwony
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 11 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita L 54 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 47 11
EAN / GTIN 4003773020899
Numer producenta 98 47 11
Numer L L70010 1560
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 47 11 Nasadka sześciokątna do śrub z łbem sześciokątnym Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym o rozmiarach metrycznych i calowych. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 11mm - Maks. średnica d: 20,7mm - Zabierak: 1/2in

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 11mm
  • Ø of effective tool side d max.: 20.7mm
  • Square drive: 1/2in

Norma:

IEC 60900