Topnøgleindsats til sekskantskruer med indvendig firkant 1/2″ 54 mm

Art.-nr.: 98 47 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Testet op til 1.000 V
Producentbetegnelse KNIPEX
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve rød
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 11 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade bruneret; forkromet
Samlet længde 54 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 98 47 11
EAN/GTIN 4003773020899
Producentnummer 98 47 11
L-nummer L70010 1560
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske eller tommer sekskantede bolthoveder
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 11 mm
  • Diameter aktiv side d maks.: 20,7 mm
  • Forbindelsesvinkel: 1/2 tommer

Norm:

IEC 60900