Ștuț hexagonal pentru chei tubulare, pentru șuruburi cu cap hexagonal cu element rectangular interior de 1/2″ 54 mm

Cod articol.: 98 47 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Denumirea producătorului KNIPEX
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea roşu
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 11 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală 54 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 98 47 11
EAN / GTIN 4003773020899
Număr producător 98 47 11
L-Număr L70010 1560
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru capete de șuruburi hexagonale metrice sau inch
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Lățimea peste tălpi S: 11mm
  • Diametrul părții active d max. d: 20,7mm
  • Conectarea pătrat: 1/2in

Standard:

IEC 60900