Nasazovací nástrčný klíč, s vnitřním čtyřhranem 1/2″ s vnitřním čtyřhranem 1/2″ 54 mm

Č. pol.: 98 47 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Testované do 1 000 V
Označenie výrobcu KNIPEX
Pečiatka kvality a skúšobne VDE
Smernica/označenie označenie CE
Farba červená
Veľkosť pohonu, vnútorný štvorhran 1/2 palca
Rozmer cez steny, pre skrutky s vonkajším šesťhranom 11 mm
Druh produktu vložka nástrčného kľúča
Materiál chróm-vanádiová oceľ
Povrch brunírované; chrómované
Celková dĺžka 54 mm
Pohon vnútorný štvorhran
Pohon pre skrutky s vonkajším šesťhranom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 98 47 11
EAN/GTIN 4003773020899
Číslo výrobcu 98 47 11
Číslo L L70010 1560
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pre metrické alebo palcové šesťhranné hlavy skrutiek
  • Základný nástroj pochrómovaný

Charakteristika:

  • Šírka naprieč plochami S: 11 mm
  • Priemer aktívnej strany d max.: 20,7 mm
  • Spojovací štvorec: 1/2 palca

Norma:

IEC 60900