{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 185 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Czerwony | |
| Wysokość odsadzenia L2 | 23 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 98 01 13 | |
| EAN / GTIN | 4003773020233 | |
| Numer producenta | 98 01 13 | |
| Numer L | L70010 603 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |