enojni obročni ključ

Št. art.: 98 01 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 01 13
EAN/GTIN 4003773020233
Številka proizvajalca 98 01 13
L-število L70010 603

Opis

Opis:

  • zakrivljeno
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah S: 13 mm
  • Dolžina l max.: 185 mm
  • Debelina glave a max.: 11 mm
  • Višina ročice h max.: 23 mm
  • Širina glave b največ: 21,5 mm

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico