{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | rød | |
| Udførelse | forkrøppet | |
| Forkrøppet højde | 23 mm | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 13 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Samlet længde | 185 mm | |
| Set | nej | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 98 01 13 | |
| EAN/GTIN | 4003773020233 | |
| Producentnummer | 98 01 13 | |
| L-nummer | L70010 603 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |