{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Longitud total L | 185 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Superficie | cromado/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | rojo | |
| Altura acodado L2 | 23 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 13 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 98 01 13 | |
| EAN / GTIN | 4003773020233 | |
| Número del fabricante | 98 01 13 | |
| Número L | L70010 603 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |