Półka, szerokość: 200mm

Nr art.: 979250 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Aluminium
Szerokość 200 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 115 mm
Wysokość 30 mm
Kąt pochylenia 45 stopni
Wykonanie półek Zaokrąglone obrzeże
Rodzaj produktu Półka
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979250 200
EAN / GTIN 4045197889225
Numer producenta 979250 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka aluminiowa. Może być zawieszana w ścianie perforowanej poziomo albo pod kątem 45°.

W dostawie:

Wraz z 2 podstawami nr 955820, rozm. 2.