Holder, Bredde: 200mm

Art.-nr.: 979250 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 30 mm
Bredde 200 mm
Dybde 115 mm
Hylde, udførelse med forhøjet kant
Produkttype Holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979250 200
EAN/GTIN 4045197889225
Producentnummer 979250 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumshylde. Kan hægtes vandret og vinklet 45° på hulpladen.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 grundplader nr. 955820 str. 2.