Aflegbord, Breedte: 200mm

Artikelnummer: 979250 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 30 mm
Breedte 200 mm
Diepte 115 mm
Legbord uitvoering met afrolrand
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979250 200
EAN/GTIN 4045197889225
Nummer fabrikant 979250 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium aflegbak. Kan horizontaal en in een hoek van 45° in de geperforeerde wand worden gehangen.

Levering:

Inclusief 2 basisplaten nr. 955820 maat 2.