Tavă, Lăţime: 200mm

Cod articol.: 979250 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Aluminiu
Lăţime 200 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 115 mm
Înălţime 30 mm
Unghi de înclinare 45 grad
Execuţia raftului de depozitare Margine anti-alunecare
Tip produs Tavă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 979250 200
EAN / GTIN 4045197889225
Număr producător 979250 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tavă de depozitare din aluminiu. Poate fi agăţată orizontal şi în unghi de 45° în peretele perforat.

Livrare:

Inclusiv 2 plăci de bază Cod 955820 Ref. 2.