Safety helmet uvex pheos alpine Green

Nr art.: 9773450
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Zielony Sygnał zielony
Seria uvex pheos alpine
Oznaczenie producenta uvex pheos alpine
Zapięcie Zapięcie paska
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9773450
EAN / GTIN 4031101538921
Numer producenta 9773450
Numer L L01660 196
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Head protection could hardly be more versatile: The uvex pheos alpine combines the versatile requirements of the industrial sector (in accordance with EN 397) and mountaineering (in accordance with EN 12492) in a unique fit.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kask wielofunkcyjny do prac na wysokości i akcji ratowniczych
  • Połączenie właściwości kasku ochronnego dla przemysłu (EN 397) z wymaganiami dotyczącymi kasku alpinistycznego (EN 12492)
  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych lub systemu osłon twarzy uvex pheos
  • Dostępne są mocowania do latarki czołowej, okularów ochronnych i osłony twarzy
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, czarny

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie tekstylne zapewnia idealne dopasowanie i wysoki komfort
  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • w standardzie dostarczany z czarną opaską przeciwpotną z PU (nr art. 9760.009), opcjonalnie dostępna jest jasna opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry (nr art. 9760.005)

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 °C)
  • Solidnie nitowany czteropunktowy pasek podbródkowy zgodny z normą EN 12492 dla użytkowników
  • dołączony pasek pod brodą (nr art. 9790.005) do użytku zgodnie z normą EN 397
  • Lekka skorupa kasku wykonana z tworzywa ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos alpine
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Rozmiar: 52 cm/61 cm