• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos alpine grün mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9773450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, grün Signalgrün
Serie uvex pheos alpine
Herstellerbezeichnung uvex pheos alpine
Verschluss Riemenverschluss
Farbe grün
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9773450
EAN / GTIN 4031101538921
Herstellernummer 9773450
L-Nummer L01660 196
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitiger kann Kopfschutz kaum sein: Der uvex pheos alpine bringt die vielseitigen Anforderungen aus dem Industriebereich (nach EN 397) und dem Bergsteigen (nach EN 12492) in einer einmaligen Passform zusammen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Multifunktionshelm für Höhenarbeit und Rettung
  • Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes (EN 397) mit den Anforderungen eines Bergsteigerhelmes (EN 12492)
  • Schutzhelm mit Slot an der Stirnseite für Helmlampen
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz oder dem uvex pheos Visiersystem
  • Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe, Vollsichtbrille und Gesichtsschutz vorhanden
  • erhältlich in den Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau, schwarz

Komfortmerkmale

  • Sechs-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und hohen Komfort
  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
  • standardmäßig mit einem schwarzen PU-Schweißband (Art.-Nr. 9760.009) geliefert, optional steht ein helles Schweißband aus Kunstleder zur Verfügung (Art.-Nr. 9760.005)

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
  • fest vernieteter Vier-Punkt-Kinnriemen zur Benutzung nach EN 12492
  • beigelegter Kinnriemen (Art.-Nr. 9790.005) zur Benutzung nach EN 397
  • leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex pheos alpine
  • Schirmlänge: kurzer Schirm
  • Material Außenschale: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
  • Größe: 52 cm/61 cm