ochranná helma uvex pheos alpská zelená s větráním

Artiklové číslo: 9773450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Zelená Signální zelená
Řada uvex pheos alpine
Označení výrobce uvex pheos alpine
Uzávěr Řemenový uzávěr
Barva Zelená
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9773450
EAN / GTIN 4031101538921
Číslo výrobce 9773450
L-číslo L01660 196
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ochrana hlavy může být jen stěží univerzálnější: Uvex pheos alpine kombinuje všestranné požadavky průmyslového sektoru (dle EN 397) a horolezectví (dle EN 12492) v jedinečném střihu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Multifunkční přilba pro práci ve výškách a záchranné akce
  • Kombinace vlastností průmyslové ochranné přilby (EN 397) s požadavky na horolezeckou přilbu (EN 12492)
  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu nebo systému hledí uvex pheos
  • K dispozici jsou možnosti upevnění čelovky, ochranných brýlí a obličejového štítu
  • k dispozici v barvách: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, černá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Šestibodové textilní uchycení zajišťuje optimální padnutí a vysoký komfort
  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • standardně dodáváno s černým potním páskem z PU (č. výrobku 9760.009), volitelně je k dispozici světlý potní pásek z umělé kůže (č. výrobku 9760.005)

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
  • pevně nýtovaný čtyřbodový podbradní řemínek pro použití podle normy EN 12492
  • Přiložený podbradní řemínek (č. výrobku 9790.005) pro použití v souladu s normou EN 397
  • Lehká skořepina helmy z ABS zajišťuje ochranu a odolnost

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos alpine
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Velikost: 52 cm/61 cm