{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie |
Niebieski nocny
|
|
| Seria |
pheos B-WR
|
|
| Oznaczenie producenta |
uvex pheos B-WR
|
|
| Z szybką |
nie
|
|
| Zapięcie |
Zapięcie obrotowe
|
|
| Rodzaj produktu |
Hełm
|
|
| Kolor |
Niebieskie
|
|
| Materiał |
Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
|
|
| Min. obwód głowy |
52 cm
|
|
| Maks. obwód głowy |
61 cm
|
|
| Ponowne wykorzystanie |
Wielorazowe
|
|
| Z regulacją wielkości |
tak
|
|
| Norma |
EN 397
|
|
| Odporność na temperaturę od |
-30 °C
|
|
| Właściwości |
Mocowanie latarki czołowej; Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM)
|
|
| Rodzaj |
Unisex
|
|
| Kategoria ochrony |
II
|
|
| masa całkowita |
406 g
|
| Numer artykułu | 9772530 | |
| EAN / GTIN | 4031101510286 | |
| Numer producenta | 9772530 | |
| Numer L | L01660 106806 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne