{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá |
Noční modrá
|
|
| Řada |
pheos B-WR
|
|
| Označení výrobce |
uvex pheos B-WR
|
|
| S diskem |
ne
|
|
| Uzávěr |
Šroubovací uzávěr
|
|
| Druh produktu |
Helma
|
|
| Barva |
Modrá
|
|
| Materiál |
Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
|
|
| Obvod hlavy min. |
52 cm
|
|
| Obvod hlavy max. |
61 cm
|
|
| Opakované použití |
K opakovanému použití
|
|
| Regulace šířky |
ano
|
|
| Norma |
EN 397
|
|
| Odolnost proti teplotám od |
-30 °C
|
|
| Vlastnosti |
Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; Upevnění čelovky
|
|
| Pohlaví |
Unisex
|
|
| Kategorie ochrany |
II
|
|
| Hmotnost celkem |
406 g
|
| Katalogové číslo | 9772530 | |
| EAN / GTIN | 4031101510286 | |
| Číslo výrobce | 9772530 | |
| L-číslo | L01660 106806 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti