{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Serie | pheos B-WR | |
| Denominación del fabricante | uvex pheos B-WR | |
| Con visera | no | |
| Cierre | Cerrojo | |
| Talla internacional | onesize | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Casco | |
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | |
| Circunferencia de la cabeza mín. | 52 cm | |
| Circunferencia de la cabeza máx. | 61 cm | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Regulación de la amplitud | sí | |
| Norma | EN 397 | |
| Resistente a la temperatura de | -30 °C | |
| Características | Fijación para linterna frontal; Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM) | |
| Sexo | Unisex | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 406 g |
| Número de artículo | 9772530 | |
| EAN / GTIN | 4031101510286 | |
| Número del fabricante | 9772530 | |
| Número L | L01660 106806 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas