Cască de protecţie uvex pheos B-WR albastru cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9772530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Serie pheos B-WR
Denumirea producătorului uvex pheos B-WR
Cu disc nu
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea albastru
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Atașament lampă frontală; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM)
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 406 g

Identificare și clasificare

Cod articol 9772530
EAN / GTIN 4031101510286
Număr producător 9772530
L-Număr L01660 106806
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Căștile ușoare de protecție uvex pheos cu design sportiv oferă confort maxim purtătorului - de exemplu datorită ventilației climazone și a interiorului 3D extrem de variabil. Carcasa robustă și dimensional stabilă a căștii rezistă cu ușurință presiunii laterale și îndeplinește toate cerințele legate de siguranță în construcții și industrie. Sistemul lor funcțional de accesorii face căștile de protecție industriale uvex pheos deosebit de versatile. Fie că este vorba de vizieră, ochelari de protecție, apărători de urechi sau lampă: Căștile de lucru pot fi personalizate rapid și ușor la cerințele individuale. Interiorul cu un sistem de roți rotative permite ajustarea infinită a lățimii și, prin urmare, o potrivire perfectă în orice moment.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos
  • cu umbrelă lungă
  • disponibil în culorile: alb, galben, portocaliu, roșu, verde, albastru

Caracteristici de confort

  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal topit (MM = Molten Metal)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos B-WR
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm