Safety helmet uvex pheos 9772260 Orange

Nr art.: 9772260
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9772260
EAN / GTIN 4031101969787
Numer producenta 9772260
Numer L L01660 110881
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex pheos safety helmet in a sporty design offers maximum comfort - for example through the climazone ventilation and the extremely variable 3D interior. The patented MIPS safety system is integrated into the helmet, providing additional protection. The extended neck support improves comfort. The pre-assembled fork chinstrap increases the protection function. The robust, form-resistant helmet shell easily withstands lateral pressure and meets all safety-relevant requirements for constructions or in industry. The functional accessory system makes the uvex pheos industrial safety helmets particularly versatile. Whether visors, protective glasses, earplugs or lamp: The safety helmets can be quickly and easily adapted to individual needs. The interior with a rotary wheel system allows continuous width adjustment and thus a perfect fit at all times.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • łącznie Podgłówek zwiększa komfort

Cechy zabezpieczające

  • spełnia normę EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)
  • Zintegrowany system ochrony głowy Mips® w kaskach ochronnych dla przemysłu
  • Wstępnie zamontowany pasek podbródkowy zwiększa ochronę