Beschreibung:
Der uvex pheos Schutzhelm in sportlichem Design bietet maximalen Tragekomfort - etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Das patentierte MIPS-Sicherheitssystem ist im Helm integriert und bietet dadurch einen zusätzlichen Schutz. Durch die erweiterte Nackenauflage verbessert sich der Komfort. Der vormontierte Gabelkinnriemen erhöht die Schutzfunktion. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Das funktionale Zubehörsystem macht die uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitsschutzhelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit einen allzeit perfekten Sitz.
Merkmal:
Allgemeine Merkmale
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Schutzhelm mit Slot an der Stirnseite für Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und dem uvex pheos Visiersystem
Komfortmerkmale
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- zus. Nackenauflage verbessert den Komfort
Schutzmerkmale
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 ºC) und Metallspritzer (MM = Molten Metal
- Mips® Gehirnschutzsystem für Industrieschutzhelme integriert
- vormontierter Gabelkinnriemen erhöht die Schutzfunktion