Popis:
uvex pheos ochranná helma ve sportovním designu nabízí maximální komfort – například ventilací climazone a extrémně variabilním 3D interiérem. Patentovaný bezpečnostní systém MIPS je integrován do helmy a poskytuje dodatečnou ochranu. Prodloužená podpora krku zlepšuje pohodlí. Předmontovaný činkový popruh vidlice zvyšuje ochrannou funkci. Robustní, tvarově odolná helma snadno odolává příčnému tlaku a splňuje všechny bezpečnostní požadavky na stavebnictví nebo v průmyslu. Díky funkčnímu systému příslušenství jsou průmyslové bezpečnostní přilby uvex pheos obzvláště univerzální. Ať už obličejový štít, ochranné brýle, kapsle na ochranu sluchu nebo lampa: Bezpečnostní přilby lze rychle a snadno přizpůsobit individuálním potřebám. Interiér se systémem otočných kol umožňuje plynulé nastavení šířky a tím dokonalé přizpůsobení za všech okolností.
Charakteristika:
Obecné charakteristiky
- Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
- Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
- boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
Vlastnosti zajišťující komfort
- Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí
- tři nastavitelné ventilační otvory pro maximální provzdušnění
- přidat. krční opěrka zvyšuje pohodlí
Bezpečnostní prvky
- splňuje normu EN 397 a dodatečné požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal)
- Integrovaný systém ochrany mozku Mips® pro průmyslové ochranné přilby
- Předem namontovaný popruh pod bradou zvyšuje ochrannou funkci