Cască de protecție uvex pheos B-s-WR 9772260 portocaliu cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9772260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9772260
EAN / GTIN 4031101969787
Număr producător 9772260
L-Număr L01660 110881
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

uvex pheos cască de protecţie într-un design sportiv oferă confort maxim - de exemplu, prin ventilația climatzone și interiorul extrem de variabil 3D. Sistemul de siguranță MIPS patentat este integrat în cască, oferind protecție suplimentară. Suportul extins pentru gât îmbunătățește confortul. Chinga de furcă preasamblată mărește funcția de protecție. Carcasa robustă, rezistentă la formă, rezistă cu ușurință presiunii laterale și îndeplinește toate cerințele relevante pentru siguranță de pe construcţie sau din industrie. Sistemul de accesorii funcțional face căștile industriale de siguranță uvex pheos deosebit de versatile. Indiferent dacă este vorba despre vizieră, ochelari de protecţie, capsule de protecție a auzului sau lampă: Căștile de protecție pot fi adaptate rapid și ușor la nevoile individuale. Interiorul cu sistem rotativ permite reglarea continuă a lățimii și, astfel, o potrivire perfectă în orice moment.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos

Caracteristici de confort

  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort
  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • adăugați. Suport pentru gât îmbunătățește confortul

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal (MM = metal topit)
  • Sistemul de protecție cerebrală Mips® integrat în căștile de protecție industriale
  • Cureaua de bărbie preasamblată sporește funcția de protecție