Safety helmet uvex pheos E-WR Orange

Nr art.: 9770230
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Seria uvex pheos
Oznaczenie producenta uvex pheos E-WR
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9770230
EAN / GTIN 4031101586434
Numer producenta 9770230
Numer L L01660 1313
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Beschreibung:

  • Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Mit einer vollständig geschlossenen Helmschale und Zertifizierung nach EN 50365 (1.000 Volt AC) ist der uvex pheos E-WR bestens für den Einsatz bei elektrischen Arbeiten geeignet. Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit allzeit perfekten Sitz.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit Slot an der Stirnseite für Helmlampen
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und dem uvex pheos Visiersystem
  • vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
  • mit langem Schirm
  • erhältlich in den Farben: weiß, orange, rot, grün, blau, gelb, grey

Komfortmerkmale

  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 ºC) und Metallspritzer (MM = Molten Metal) und ist nach EN50365 (1000 V AC) zugelassen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex pheos E-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex pheos" Zobacz wszystkie