Safety helmet uvex pheos E-WR yellow without ventilation

Nr art.: 9770136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex pheos
Oznaczenie producenta uvex pheos E; uvex pheos E-S; uvex pheos E-S-WR; uvex pheos E-WR
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 166; EN 397
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu; odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9770136
EAN / GTIN 4031101597072
Numer producenta 9770136
Numer L L01660 103690
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex pheos E-WR 9770
  • New lightweight helmet in a sporty design without vents
  • (completely closed - for applications in the electrician sector)
  • Tested and labelled in accordance with EN 397 and EN 50365 (1000 VAC)
  • Labelled with reflective set L
  • Adapter system for uvex visors, uvex helmet capsules and helmet lamps
  • Interior with rotary wheel system for
  • infinitely variable width adjustment
  • Adjustment range: 52-61 cm
  • Helmet colour yellow
  • Article no.: 9770.136
  • Pack unit quantity: 25 pieces

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • całkowicie zamknięta skorupa kasku przeznaczona do użytku w branży elektrycznej
  • z długim parasolem

Cechy zapewniające komfort

  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal) oraz posiada certyfikat zgodności z normą EN 50365 (1000 V AC)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos E-WR
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): żółty
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 52 cm/61 cm