Safety helmet uvex pheos E Red

Nr art.: 9770320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex pheos
Oznaczenie producenta uvex pheos E
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 51 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9770320
EAN / GTIN 4031101531274
Numer producenta 9770320
Numer L L01660 1314
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The lightweight uvex pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort - for example thanks to the climazone ventilation and the extremely variable 3D interior. The robust, dimensionally stable helmet shell easily withstands lateral pressure and fulfils all safety-related requirements in construction and industry. Their functional accessory system makes uvex pheos industrial safety helmets particularly versatile. Whether visor, safety spectacles, ear defenders or lamp: The work helmets can be quickly and easily customised to individual requirements. With a fully enclosed helmet shell and certification in accordance with EN 50365 (1,000 volts AC), the uvex pheos E is ideally suited for use in electrical work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • całkowicie zamknięta skorupa kasku przeznaczona do użytku w branży elektrycznej
  • z długim parasolem

Cechy zapewniające komfort

  • konwencjonalne wyposażenie wnętrza umożliwiające indywidualne i wygodne dostosowanie
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal) oraz posiada certyfikat zgodności z normą EN 50365 (1000 V AC)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos E
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): czerwony
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 51 cm/61 cm