Safety helmet uvex pheos E-S Orange

Nr art.: 9770221
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Seria uvex pheos
Oznaczenie producenta uvex pheos E-S
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9770221
EAN / GTIN 4031101608174
Numer producenta 9770221
Numer L L01660 1312
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The lightweight uvex pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort - for example thanks to the climazone ventilation and the extremely variable 3D interior. The robust, dimensionally stable helmet shell easily withstands lateral pressure and fulfils all safety-related requirements in construction and industry. Their functional accessory system makes uvex pheos industrial safety helmets particularly versatile. Whether visor, safety spectacles, ear defenders or lamp: The work helmets can be quickly and easily customised to individual requirements. With a fully enclosed helmet shell and certification in accordance with EN 50365 (1,000 volts AC), the uvex pheos E is ideally suited for use in electrical work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • całkowicie zamknięta skorupa kasku przeznaczona do użytku w branży elektrycznej
  • z długim parasolem

Cechy zapewniające komfort

  • konwencjonalne wyposażenie wnętrza umożliwiające indywidualne i wygodne dostosowanie
  • skrócony daszek zapewniający szersze pole widzenia w górę
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal) oraz posiada certyfikat zgodności z normą EN 50365 (1000 V AC)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos E-S
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 51 cm/61 cm