Stojak do prezentacji dokumentów, Typ: A0

Nr art.: 974830 A0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Oznaczenie producenta Document Presenter mobil; Document Presenter mobil, Typ: A0
Kolor Szare
Możliwość użycia do Rysunki techniczne
Liczba uchwytów 2
Do maks. formatu arkuszy DIN A0
Szerokość użytkowa 1 250 mm
Głębokość użytkowa 1 368 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Wysokość 1 945 mm
Masa 6,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974830 A0
EAN / GTIN 4062406198107
Numer producenta 974830 A0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt do rysunków z obrotowymi ramionami z aluminium. Wysokość ramion można dowolnie przestawiać dzięki zintegrowanemu hamulcowi. Przechowywanie wymagające niewielkiej ilości miejsca dzięki składanym ramionom. Szybkie i łatwe przesuwanie za pomocą aluminiowego skrzyżowania nóg z rolkami i praktycznym uchwytem z tworzywa sztucznego. Możliwość rozszerzenia do 6 ramion.

Zastosowanie:

Do zmiennych miejsc zastosowań. Do szybkiego i czystego mocowania plansz, plansz montażowych, rysunków technicznych, plakatów i informacji. Możliwe zarówno małe, jak i duże formaty.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyt na rysunki do mocowania małych i dużych kartek papieru takich jak plany czy rysunki techniczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.