• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Document Presenter mobil, Typ: A0

Artikel-Nr.: 974830 A0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
Herstellerbezeichnung Document Presenter mobil; Document Presenter mobil, Typ: A0
Farbe grau
geeignet für Zeichnungen
Anzahl Aufnahmen 2
geeignet für Papierformat max. DIN A0
Nutzbreite 1 250 mm
Nutztiefe 1 368 mm
Produktart Halter
Höhe 1 945 mm
Gewicht 6,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974830 A0
EAN / GTIN 4062406198107
Herstellernummer 974830 A0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter mit schwenkbaren Armen aus Aluminium. Schwenkarme können beliebig in der Höhe verstellt werden durch eine integrierte Bremse. Platzsparendes Aufbewahren durch Abklappen der Schwenkarme. Schnelles und leichtes Fortbewegen durch Aluminium-Fußkreuz mit Rollen und praktischem Handgriff aus Kunststoff. Erweiterbar auf bis zu 6 Arme.

Verwendung:

Für wechselnde Einsatzorte. Zur schnellen und sauberen Aufnahme von Plänen, Montageplänen, technischen Zeichnungen, Plakaten und Informationen. Sowohl Kleinformate als auch Großformate möglich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zeichnungshalter zur Aufnahme von klein- und großformatigen Papieren wie Pläne oder technische Zeichnungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.