Suport mobil pentru prezentarea documentelor, Tip: A0

Cod articol.: 974830 A0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Denumirea producătorului Document Presenter mobil; Document Presenter mobil, Typ: A0
Culoarea gri
Recomandat pentru Schiţe
Număr de suporturi 2
Recomandat pentru lățimea format hărtie max. DIN A0
Lăţime utilă 1.250 mm
Adâncime utilă 1.368 mm
Tip produs Ştreang
Înălţime 1.945 mm
Greutate 6,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 974830 A0
EAN / GTIN 4062406198107
Număr producător 974830 A0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru desene cu braţe rotitoare din aluminiu. Braţele rotitoare pot fi reglate pe înălţime la alegere, cu ajutorul unei frâne integrate. Depozitarea nu ocupă mult spaţiu datorită rabatării braţelor rotitoare. Deplasare rapidă şi uşoară datorită piciorului în formă de stea, din aluminiu, cu role şi mâner practic din plastic. Extensibil cu până la 6 braţe.

Aplicaţie:

Pentru locuri de utilizare alternative. Pentru prinderea rapidă şi curată a planurilor, planurilor de montaj, desenelor tehnice, panourilor publicitare şi informaţiilor. Sunt posibile atât formate mici, cât şi formate mari.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Suporturi de desen pentru lucrări de dimensiuni mici și mari, precum planuri sau desene tehnice.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.