Document Presenter, mobiel A0

Artikelnummer: 974830 A0
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.945 mm
Reikwijdte zwenkarm 1.368 mm
Zwenkarm nuttige lengte 1.250 mm
Aantal documentenhouderarmen 2
Aantal magneetclips 8
Maximaal geschikt voor papierformaat A0
Gewicht 6,2 kg
Producttype Documentenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974830 A0
EAN/GTIN 4062406198107

Omschrijving

Uitvoering:

Documentenhouder met zwenkbare armen van aluminium. Zwenkarmen kunnen dankzij een geïntegreerde rem naar keuze in hoogte worden versteld. Ruimtebesparende opslag door wegklappen van de zwenkarmen. Snel en gemakkelijk voort te bewegen dankzij aluminium kruisvoet met wielen en praktische handgreep van kunststof. Uit te breiden tot maximaal 6 armen.

Toepassing:

Voor gebruik op wisselende plekken. Voor het snel en schoon opbergen van schema’s, montageschema’s, technische tekeningen, affiches en informatie. Zowel kleine als groot formaten mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen